Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Präzisions-Spannzange DIN ISO 15488-16 0425E 3,0 mm RD GERC16-BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION13723010300
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13723010300
EAN/GTIN:
     4054631175664
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzangen Typ-ER GERC-BD ähnlich DIN ISO 15488-A 5 µm Rundlauf mit Dichtstopfen

Anwendung
Zum Spannen von Innenkühlten Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Für ATORN Präzisions-Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CentroP.
• Oberfläche supergefinisht für erhöhte Haltkraft.
• Spannbereich der Werkzeugschäfte, Nennmaß und die Schafttoleranz bis h8.
• Oberfläche supergefinisht für erhöhte Haltkraft.
• Mit FAHRION|Protect Korrosionsschutz für längere Lebensdauer.
• Mit Dichtstopfen für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar).

Ausführung
• Spannzangen müssen seltener ersetzt werden, bzw. lassen sich länger für genaue Anwendungen einsetzen.
• Höherer Rundlauf verlängert die Werkzeugstandzeiten.
• Mit FAHRION|Protect Korrosionsschutz für längere Lebensdauer.

Hinweis
Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d.h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Spannzangen Typ-ER.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
3 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
16.7 mm
Spannüberbrückung:
-0.5 mm
Länge:
27.5 mm
Spannzangen-Typ:
425E GERC16-BD
Spannbereich max.:
10 mm
Spanndurchmesser:
3 mm
Spannbereich min./max.:
3-10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,39*
€ 48,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,65*
€ 48,27*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 36,49*
€ 48,93*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 52,80*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,32*
€ 56,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.