Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Präzisions-Spannzange DIN ISO 15488-B40 472E 04,50 RD GERC40-B (4,5-3,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION13717010450
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13717010450
EAN/GTIN:
     4054631179365
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzangen Typ-ER GERC-B DIN 6499/ISO 15488-B 5 µm Rundlauf

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Für ATORN Präzisions-Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CentroP.
• Mit FAHRION|Protect Korrosionsschutz für längere Lebensdauer.
• Oberfläche supergefinisht für erhöhte Haltkraft.

Ausführung
• Spannzangen müssen seltener ersetzt werden bzw. lassen sich länger für genaue Anwendungen einsetzen.
• Höherer Rundlauf verlängert die Werkzeugstandzeiten.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Spannzange Typ-ER.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
3 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
41 mm
Spannüberbrückung:
-1.0 mm
Länge:
46 mm
Spannzangen-Typ:
472E GERC40-B
Spannbereich max.:
26 mm
Spanndurchmesser:
4.5 mm
Spannbereich min./max.:
3-26 mm
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen fahrion, er spannzangen, spannzange er25 4,5, Präzisions-Spannzangen, Spannzangen, Präzisions-, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, FAHRION
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,06*
€ 51,57*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,03*
€ 54,15*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.