Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Präzisions-Spannzange DIN ISO 15488-B16 426E 8,00 RD GERC16-HP Protect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION13613010800
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13613010800
EAN/GTIN:
     4054631173622
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Präzisions-Spannzangen Typ-ER GERC HP DIN 6499/ISO 15488-B 2 µm Rundlauf

Anwendung
Zur HSC-Bearbeitung mit hochpräzisen Bearbeitungsergebnissen.

Ausführung
• HP Spannzangen mit kleiner Rundlauf- und Wiederholtoleranz 2 µm (für Systemtoleranz 3 µm und bei 3 x Ømaximal = 50 mm), Spannüberbrückung h10.
• Für ATORN Präzisions-Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CentroP.
• Mit FAHRION|Protect Korrosionsschutz für längere Lebensdauer.
• Oberfläche supergefinisht für erhöhte Haltkraft.

Ausführung
• Höherer Rundlauf verlängert die Werkzeugstandzeiten.
• Spannzangen müssen seltener ersetzt werden, bzw. lassen sich länger für genaue Anwendungen einsetzen.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Spannzangen Typ-ER.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
1 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Außendurchmesser:
17 mm
Spannüberbrückung:
-0.5 mm
Länge:
27.5 mm
Spannzangen-Typ:
426E GERC16-HP
Spannbereich max.:
10 mm
Spanndurchmesser:
8 mm
ISO:
15488
Spannbereich min./max.:
1-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Präzisions-Spannzangen, Spannzangen, Präzisions-, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, FAHRION
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,73*
€ 42,80*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 33,29*
€ 43,25*
6 Tage
7
€ 4,30*
ab € 32,69*
€ 43,60*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 43,90*
Lager 245
8
€ 7,90*
ab € 37,47*
€ 48,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.