Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Druckspannzange DIN6343 173E 28,50 Rund mit Querrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION10128012850
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10128012850
EAN/GTIN:
     4054631006593
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange DIN6343 173E, rund

Ausführung
• gehärtet und geschliffen
• Spannüberbrückung max. 0.1 mm vom Nenndurchmesseer
• Rundlaufgenauigkeit
• Ø 1-10 mm ≤ 20 µm
• Ø 11-30 mm ≤ 30 µm
• Ø 31-60 mm ≤ 40 µm
• bis Ø 8 mm glatte Bohrung, ab Ø 8,5 mm mit Querrillen
• Andere Ausführungen und Komplettsätze auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
94 mm
Durchmesser 2:
48 mm
DIN:
173
Profilform:
Rund mit Querrillen
Form:
E
Spanndurchmesser:
28.5 mm
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, din 6343 spannzange, Spannzangen, Präzisions-, Druckspannzange, FAHRION
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,65*
€ 63,29*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,39*
€ 70,24*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.