Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWS Reduzierhülse mit Nut D 32 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-EWS135769
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     135769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduzierhülse für NC-Werkzeughalter
reduzierhülse für nc-werkzeughalter
Reduzierhülsen mit Nut

Anwendung
Zur Durchmesserreduzierung für Werkzeuge mit Zylinderschaft. Einsatz in Bohrerhaltern Form E1 und Bohrstangenhaltern Form E2.

Ausführung
• geeignet für Werkzeuge mit Kühlkanal

Hinweis
Reduzierhülsen mit weiteren Maßen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Länge:
58 mm
Bundbreite:
5 mm
Bunddurchmesser:
36 mm
Spanndurchmesser 2:
16 mm
Spanndurchmesser:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für NC-Maschinen, Reduzierhülsen, Werkzeughalter, Werkzeughalter für NC Maschinen, EWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.