Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWS Axialhalter DIN 69880 Schaft 40 mm Gr. 20/25 Form C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-EWS135429
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     135429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
axial werkzeughalter
Axial-Werkzeughalter für Drehmaschinen DIN ISO 10889-4 Vierkant-Längsaufnahmen Form C3, Überkopf, rechts

Anwendung
Zur Aufnahmen von Drehstählen für die Innen-und Außenbearbeitung.

Ausführung
• Nr. 22710035-045 Halter Form C3, Überkopf, rechts
• Einsatzgehärtet HRC 58 +/- 2
• Alle Funktionsflächen geschliffen
• Mit Kugelspritzdüsen

Hinweis
Alte Norm DIN ISO 10889-4
Weitere Informationen:
DIN:
69880-1
Halterauflagenlänge:
85 mm
Form:
C3 R Überkopf
VDI Aufnahmedurchmesser:
40 mm
Höhe:
20/25 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für NC-Maschinen, Werkzeughalter, Werkzeughalter NC Maschinen, Halter NC Drehmaschinen, EWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.