Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH Messlupe 10-fach mit LED-Beleuchtungseinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH115410H
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     115410H
EAN/GTIN:
     4048347349907
Suchbegriffe:
Messlupe
eschenbach messlupe 10-fach
messlupe eschenbach
messlupe 10-fach
Präzisions-Skalenlupe mit LED-Beleuchtungseinrichtung

Anwendung
Zum Messen auf ebenen Oberflächen von z.B. kleinen Bohrungsdurchmessern, Lackschäden, usw.

Ausführung
• Mit wechselbarer Strichplatte

Ausführung
• sehr helles und schattenfreies Licht
• Stromverbrauch nur ca. 10 % im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungen
• nahezu unbegrenzte Lebensdauer

Lieferung
ohne Batterien (2 x Baby 1,5 V, Typ C)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Ausführung Linse:
Asphärisch
Werkstoff Linse:
Glas
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V LR14 C
Vergrößerung:
10-fach
Bruttogewicht:
235 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.068 kg
Akku-/Batteriekapazität:
7800 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge max.:
20 mm
Akku enthalten:
Ja
Skalenteilungswert:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Leucht-Messlupen, Lupen, Endoskop, Lupe, Leucht Messlupen, ESCHENBACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.