Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC hydraulischer Druckzylinder RSM 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACRSM750
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RSM750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckzylinder
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Hydraulische Druckzylinder RSM (flach)

Ausführung
• Einfachwirkender Zylinder.
• Extra flach.
• mit Federrückzug und Abstreifring
• Betriebsdruck 700 bar.
• Bronzierte Kolbenstange.

Ausführung
• Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange.

Lieferung
1 Stück ENERPAC hydraulischer Druckzylinder RSM 50.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
16 mm
Druckkraft max.:
718 kN
Fassungsvermögen Öl:
164 cm³
Durchmesser Hydraulikkolben:
139 mm
Bauhöhe eingefahren:
79 mm
Modell:
RSM 750
Außendurchmesser Gehäuse:
165 mm
Gewicht:
11.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder, Kurzhubzylinder, enerpac hydraulikzylinder, druckzylinder, kurzhubzylinder einfach, Druckzylinder, Hydraulik-, Hydraulik-Zylinder, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, Hydraulik, Zylinder, ENERPAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,60*
€ 1.650,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,42*
€ 1.634,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,14*
€ 1.559,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,04*
€ 1.516,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,19*
€ 1.478,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.