Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC hydraulischer Kurzhubzylinder RCS 1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACRCS1002
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCS1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulische Kurzhubzylinder RCS

Ausführung
• Einfachwirkender Zylinder.
• Ohne Befestigungsgewinde an Zylinderkopf und Kolbenstange.
• Betriebsdruck 700 bar
• Mit Federrückzug und Abstreifring.
• Abstreifring.
• Kolbenstange mit Nickelplattierung.
• Modell RCS 1002 mit Tragegriff.
• Bei den Modellen RCS 101-502 ist die Kupplungsmuffe 5° schräg eingesetzt.

Ausführung
• Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange.

Lieferung
1 Stück ENERPAC hydraulischer Kurzhubzylinder RCS 101.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
57 mm
Druckkraft max.:
887 kN
Fassungsvermögen Öl:
722 cm³
Außendurchmesser:
165 mm
Bauhöhe eingefahren:
141 mm
Modell:
RCS 1002
Gewicht:
20.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, enerpac hydraulikzylinder, hydraulikzylinder, hydraulikzylinder hub 57, Druckzylinder, Hydraulik-, Hydraulische Druckzylinder, Hydraulische Werkzeuge, Kurzhubzylinder, Hydraulik-, Hydraulik-Heber, Druckzylinder, Hydraulik, Zylinder, ENERPAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.399,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,10*
€ 1.863,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,09*
€ 1.836,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,63*
€ 1.748,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,01*
€ 1.701,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,10*
€ 1.664,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.