Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC Hochdruckschlauch 3/8 Zoll - 18 NPT 720 bar Länge 6000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACH7220
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     H7220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hochdruckschlauch Zubehör für Zylinder und Pumpen

Anwendung
Zum Verbinden von hydraulischen Anlagen.

Ausführung
• Max. Betriebsdruck 700 bar.
• Aufgepresste Gummi-Zugentlastung für lange Lebensdauer und Haltbarkeit.
• vierschichtige Ausführung einschl. zweier robuster Drahtgeflechteinlagen
• Außenschicht aus Polyurethan, für erhöhte Beständigkeit gegen Abnutzung durch Reibung.

Hinweis
Setzen Sie die Schläuche keinen Temperaturen über 65° C oder 150° F aus!

Lieferung
1 Stück Hochdruckschlauch 3/8'-18 NPT 720bar mit Hochdruck Hydraulikschlauch
Weitere Informationen:
Biegeradius min.:
70 mm
Druck min.:
2880 bar
Nennweite:
6 mm
Betriebsdruck dynamisch:
720 bar
Innendurchmesser:
6.4 mm
Schlauchlänge:
6000 mm
Anschlussgewinde beidseitig:
NPT 3/8 Zoll x 18 mm
Gewindeart:
NPT
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche mit Gewindekupplung, gewindemuffe kunststoff, hydraulikschlauch, Hochdruckschläuche, Hydraulische Werkzeuge, Schläuche, Hochdruck-, Hydraulik-Heber, ENERPAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 224,55*
€ 269,33*
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 269,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.