Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC Hochdruckschlauch 3/8 Zoll - 18 NPT 720 bar Länge 900 mm Spannhydraulik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACH7203
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     H7203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
hydraulikschlauch mit gewindekupplu...
Hochdruckschlauch Zubehör für Zylinder und Pumpen

Anwendung
Zum Verbinden von hydraulischen Anlagen.

Ausführung
• Max. Betriebsdruck 700 bar.
• Aufgepresste Gummi-Zugentlastung für lange Lebensdauer und Haltbarkeit.
• vierschichtige Ausführung einschl. zweier robuster Drahtgeflechteinlagen
• Außenschicht aus Polyurethan, für erhöhte Beständigkeit gegen Abnutzung durch Reibung.

Hinweis
Setzen Sie die Schläuche keinen Temperaturen über 65° C oder 150° F aus!

Lieferung
1 Stück Hochdruckschlauch 3/8'-18 NPT 720bar mit Hochdruck Hydraulikschlauch
Weitere Informationen:
Biegeradius min.:
70 mm
Druck min.:
2880 bar
Nennweite:
6 mm
Betriebsdruck dynamisch:
720 bar
Innendurchmesser:
6.4 mm
Schlauchlänge:
900 mm
Anschlussgewinde beidseitig:
NPT 3/8 Zoll x 18 mm
Gewindeart:
NPT
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, enerpac hydraulikschlauch, Hochdruckschläuche, Hydraulische Werkzeuge, Schläuche, Hochdruck-, Hydraulik-Heber, ENERPAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.