Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Anti-Ermüdungsmatte 61x84cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E5415325150708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4424
EAN/GTIN:
     5415325150708
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz gelb
anti ermüdungsmatte
Premium Anti-Ermüdungsmatte aus 100% Nitrilgummi mit geschlossenen Zellen, super weich

Anwendung
Hochbelastbare Anti-Ermüdungsmatte für den industriellen Einsatz. Sehr weiche und bequeme Oberfläche, reduziert die Ermüdung und sorgt für eine bessere Durchblutung.

Ausführung
• Nitrilgummi ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Fette
• Oberseite Nitrilgummischicht mit Unterseite Nitrilgummipolster durch Vulkanisierung fest miteinander verbunden
• keine Stolperkanten durch abgeschrägte Seiten mit gelben Streifen
• für Schweißarbeiten geeignet
• Prüfung Rutschsicherheit nach DIN 13893; durchschnittlicher Reibungskoeffizient 1.04
• elektrischer Widerstand 101 bis 105 Ohm nach ANSI ESD S7.11
• Brandschutzverhalten nach BS 4790 getestet

Ausführung
• verbessert die strukturelle Ausrichtung und die Gelenkfunktion, reduziert ungleiche Abnutzung und Verschleiß der Gelenke
• bis zu 50% reduzierter Energieverbrauch in den Stützmuskeln der Beine und Rücken im Vergleich zum Stehen auf harten Böden
• reduziert die Müdigkeit durch die Förderung leichter Bewegung in den Bein- und Wadenmuskeln, was eine erhöhte Blut- und Sauerstoffzirkulation bewirkt
• 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Nitrilkautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Ja
Länge:
61 cm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-40 °C
Rutschhemmend:
Ja
ESD-fähig:
Ja
Breite:
84 cm
Oberflächenstruktur:
Raute / geschlossen
Farbe:
Schwarz | Gelb
Materialstärke:
22 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
121 °C
Beständigkeit gegen:
Chemikalien | Fette | Öl | Funken | Bleichmittel
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, Kniebrett/Mechanikermatte, Kniekissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,99*
€ 448,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,44*
€ 411,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.