Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschzug mit Rundstahlkette 800 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4036475000296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4036475000296
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelkettenzug mit Ratsche aus Stahlblech

Anwendung
Zum Spannen, Heben, Ziehen und Zurren.

Ausführung
• robustes Stahlblechgehäuse (pulverbeschichtet)
• verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7 (Güteklasse T)
• Kettenfreilauf zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Kette
• selbsttätig wirkende, vollständig gekapselte Lastdruckbremse
• verstärkte Hakensicherung

Ausführung
• schnellen Durchzug der unbelasteten Kette
• geeignet für den rauen Industrieeinsatz zum Heben, Ziehen und Spannen
• auch als Verzurrgerät von Teilen auf LKWs einsetzbar
• Bremsen sind unempfindlich gegen Vibration
• Leichtes Lösen der Bremse, besonders beim Einsatz als Verzurrgerät
Weitere Informationen:
Hakenabstand min.:
280 mm
Hubhöhe:
1500 mm
Anzahl Laststränge:
1 STK
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:
29 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Nenndicke Kette:
15.8 mm
EN-Norm:
818-7
Kettendurchmesser:
5.6 mm
Hubkraft bei Nennlast:
25 daN
Hebellänge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, Hebezeuge, Ratschzüge, Allzweckgerät, Hebelkettenzug, Kettenzüge, Hebegeräte, Hebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,59*
€ 1.229,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,22*
€ 1.206,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,87*
€ 1.124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,66*
€ 1.093,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,71*
€ 1.073,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.