Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Gewebeschleifband 100x620 mm K320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4018875038666
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     725084
EAN/GTIN:
     4018875038666
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Gewebeschleifbänder KK711X für die Metallbearbeitung

Anwendung
Für stationäre Schleifmaschinen, einsetzbar bei unlegierten Stählen, Edelstahl, NE-Metallen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze bei normaler und mittlerer Beanspruchung.

Ausführung
• lange Standzeit mit hoher Leistungsstärke
Weitere Informationen:
Bandlänge:
620 mm
Körnung:
320
Streuung:
Dichte Streuung
Verbindung (Schleifbänder):
E07
Passend für Maschinentyp:
Handbandschleifer
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall
Typbezeichnung:
KK711X
Trägermaterial:
Baumwollgewebe robust
Farbe:
Braun
Bandbreite:
100 mm
Bindung:
Kunstharz
Bandbreite x Bandlänge:
100 mm x 620 mm
Hersteller Artikelnummer:
725084
Weitere Suchbegriffe: schleifband p320 korund, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Gewebeschleifbänder, Polierbänder, Schleifbänder, Gewebe-, Schleifmittel, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Endlosschleifband, VSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.