Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DURABLE555109 Herst.-Nr.: 555109 EAN/GTIN: 4005546506500 |
| |
|
| | |
| Wandsichttafelsystem inklusive Klarsichttafeln DIN A4
Anwendung Zum Befestigen an der Wand und zur Aufnahme von Klarsichttafeln im Format DIN A4.
Ausführung • Klarsichttafeln aus Polypropylen, dokumentenecht, scannertauglich
Ausführung • leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten • Klarsichttafel schützt das Dokument
Hinweis Einzelne Klarsichttafeln siehe Nr. 50006 191-195
Lieferung inkl. Klarsichttafeln DIN A4 und Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Farbe Halter: | Lichtgrau RAL 7035 | Passend für DIN-Format: | A4 | Oberfläche: | PLV | Werkstoff Gestell: | Stahlblech | Anzahl Klarsichttafeln: | 5 STK | Farbe Klarsichttafel: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable magnetrahmen a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Klarsichttafeln, Wandsichttafelsystem, Sichttafel, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, DURABLE |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 19,29* | € 24,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,39* | € 24,59* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 19,63* | € 25,11* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,48* | € 27,45* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,66* | € 50,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|