Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Magnetrahmen Format A3 Farbe schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE487301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487301
EAN/GTIN:
     4005546404899
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Info-Rahmen, Rückseite selbstklebend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite
• klebt auf glatten Oberflächen, z.B. Glas, Holz oder Metall
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A3
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Breite:
325 mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnet-rahmen, magnet rahmen, aktenhülle glatt, Klarsichttafeln, Wandsichttafelsystem, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, DURABLE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 26,50*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,02*
€ 26,56*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 27,52*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 20,85*
€ 27,52*
Lager 245
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 27,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,99*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,865*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,13*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,74*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 4,47*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,97*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,67*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.