Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEBOLD Schrumpffutter kurz HSK 40 E x 6 mm A= 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIEBOLD72.568.500.101
Hersteller:
     Diebold
Herst.-Nr.:
     72.568.500.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din 69893
Schrumpffutter 4,5° nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Spanndurchmesser für Schafttoleranz h6.
• Rundlauftoleranz des Kegel-Hohlschaftes zur Aufnahmebohrung d1 0,003 mm.
• Oxidationsfrei beschichtet, dadurch wird das Rostproblem bei Trockenbearbeitung und die Verfärbung beim Schrumpfen vermieden.
• Futter können trocken, ohne Korrosionsschutzmittel eingesetzt werden.
• Für IKZ Kühlmittelübergaberohr Nr. 23715 erforderlich.

Hinweis
HSK 40/50 auf Anfrage auch als JetSleeve®-Ausführung erhältlich. Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Schrumpffutter 4,5° nach ISO 12164 (DIN 69893).
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 40000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
27 mm
Verstellweg max.:
10 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Schrumpffutter
Einspanntiefe:
36 mm
Werkzeugaufnahme:
HSK 40
DIN:
69893-1
Form:
E
Kegelart:
HSK 40
Auskraglänge:
65 mm
Spanndurchmesser:
6 mm
Durchmesser verjüngt:
21 mm
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Werkzeugaufnahme, DIEBOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.