Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIEBOLD Schrumpffutter SK 40 x 18 mm DIN 69871 AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIEBOLD72.060.500.570
Hersteller:
     Diebold
Herst.-Nr.:
     72.060.500.570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
schrumpffutter din 69871
Schrumpffutter nach ISO 7388-1 (DIN 69871)

Anwendung
Zum präzisen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft h6.

Ausführung
• Rundlauftoleranz des Kegel-Hohlschaftes zur Aufnahmebohrung Ø 0,003 mm.
• Spanndurchmesser für Schafttoleranz h6.
• Für höhere Drehzahlen ist Feinstwuchten erforderlich.
• Erforderliche Anzugsbolzen Nr. 23690.

Hinweis
Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt.

Lieferung
1 Stück Schrumpffutter nach ISO 7388-1 (DIN 69871).
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Verstellweg max.:
10 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Schrumpffutter
Einspanntiefe:
50 mm
Werkzeugaufnahme:
SK 40
Form:
AD
Kegelart:
SK40
Auskraglänge:
80 mm
Spanndurchmesser:
18 mm
Durchmesser verjüngt:
33 mm
ISO:
7388-1
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Werkzeugaufnahme, DIEBOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.