Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICK Präzisionshalbrundfeilen 100 mm Hieb 1 normale Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-DICK11561010
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     11561010
EAN/GTIN:
     4009215004458
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Präzisionsfeile halbrund, spitze Form

Anwendung
Für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung vorgearbeiteter Flächen oder um feine und perfekte Oberflächen zu erzielen.

Ausführung
• scharfe Spitzen und Kanten
Weitere Informationen:
Dicke:
3.5 mm
Breite:
12.7 mm
Form:
Halbrund | Spitz | Normal
Hieb:
1
Feilenblattlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: halbrundfeile hieb 1, halbrundfeile, Feilen, Schleifmittel, DICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.