Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIATEST Tastkopf 1,80-2,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIATESTT-2,00
Hersteller:
     DIATEST Hermann Költgen
Herst.-Nr.:
     T-2,00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
diatest tastkopf
tastkopf
Tastkopf für Durchgangslöcher, DLC-Beschichtet für Innenfeinmessgerät Diatest

Anwendung
Zum Messen in Verbindung mit weiteren Teilen des Innenfeinmessgerätes.

Ausführung
• Tastkopf gehärtet und DLC-Beschichtet
• Für Durchgangslöcher

Hinweis
Es werden weitere Teile zur Messung benötigt.
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
2.2 mm
Messbereich Durchmesser min.:
1.8 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Anschlussgewinde:
M6 x 0,75
Messtiefe:
17 mm
Messbereich Länge min.:
1.8 mm
Messbereich Länge max.:
2.2 mm
Ausführung Messkontakt:
DLC
Akku enthalten:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Durchmesser min./max.:
1,8-2,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, DIATEST, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, Innen Feinmessgeräte DIATEST, Einzelkopf, Spreiztaster, DIATEST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.