Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIATEST Tastkopf 14,4-15,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIATESTT-15
Hersteller:
     DIATEST Hermann Költgen
Herst.-Nr.:
     T-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
diatest tastkopf
tastkopf
Tastkopf für Durchgangslöcher, DLC-Beschichtet für Innenfeinmessgerät Diatest

Anwendung
Zum Messen in Verbindung mit weiteren Teilen des Innenfeinmessgerätes.

Ausführung
• Tastkopf gehärtet und DLC-Beschichtet
• Für Durchgangslöcher

Hinweis
Es werden weitere Teile zur Messung benötigt.
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
15.6 mm
Messbereich Durchmesser min.:
14.4 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Anschlussgewinde:
M6 x 0,75
Messtiefe:
50 mm
Messbereich Länge min.:
14.4 mm
Messbereich Länge max.:
15.6 mm
Ausführung Messkontakt:
DLC
Akku enthalten:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Durchmesser min./max.:
14,4-15,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, DIATEST, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, Innen Feinmessgeräte DIATEST, Einzelkopf, Spreiztaster, DIATEST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.