Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIATEST Tastkopf 0,65-0,77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DIATESTT-0,70
Hersteller:
     DIATEST Hermann Költgen
Herst.-Nr.:
     T-0,70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
diatest tastkopf
tastkopf
Tastkopf für Durchgangslöcher, DLC-Beschichtet für Innenfeinmessgerät Diatest

Anwendung
Zum Messen in Verbindung mit weiteren Teilen des Innenfeinmessgerätes.

Ausführung
• Tastkopf gehärtet und DLC-Beschichtet
• Für Durchgangslöcher

Hinweis
Es werden weitere Teile zur Messung benötigt.
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
0.77 mm
Messbereich Durchmesser min.:
0.65 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Anschlussgewinde:
M6 x 0,75
Messtiefe:
2.5 mm
Messbereich Länge min.:
0.65 mm
Messbereich Länge max.:
0.77 mm
Ausführung Messkontakt:
DLC
Akku enthalten:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Durchmesser min./max.:
0,65-0,77 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, DIATEST, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, Innen Feinmessgeräte DIATEST, Einzelkopf, Spreiztaster, DIATEST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.