Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Druckluftschlagschrauber CP 772 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CPT024598
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     T024598
EAN/GTIN:
     0015451418120
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber cp
druckluft schlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber CP 772 H Anziehdrehmoment 950 Nm

Anwendung
Für schwere Schraubarbeiten, besonders für Federungs-, LKW- und Bus-Wartung, landwirtschaftliche Geräte und Baugeräte.

Ausführung
• 3 Leistungsstufen im Rechtslauf, 1 Leistungsstufe im Linkslauf

Ausführung
• im Linkslauf automatisch volles Lösemoment

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
4200 U/min
Geeignet für Schraube:
M22
Anziehdrehmoment max.:
950 Nm
Schlagwerksystem:
Stiftschlagwerk
Mit Rechts-/Linkslauf:
Ja
Länge:
244 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
Luftverbrauch:
678 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
10.0 mm
Schraubendurchmesser max.:
22 mm
Modell:
CP772H
Gewicht:
4.70 kg
Hersteller Artikelnummer:
T024598
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkzeuge, Schlagschrauber, Druckluft-, Schrauber, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schlagschrauber, Pneumatik-Schlagschrauber, Pneumatik Schlagschrauber, CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,80*
€ 925,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,07*
€ 902,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,03*
€ 837,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,62*
€ 808,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.