Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Schlauch PUR 9,5x13 mm Länge 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CEJN199581370
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     199581370
EAN/GTIN:
     7391390139733
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Druckluft-Schlauch PUR mit Gewebeeinlage

Ausführung
• Außenhaut aus auf Ester basierendem Polyurethan
• Gewebeeinlage aus Polyesterfasern
• Innen- wie Außenhaut aus Polyesterfasern
• beständig gegen Öl, Lösungsmittel und nicht wässrige Lösungen
• gerade Ausführung

Ausführung
• hohe Elastizität, extrem flexibel
• lange Lebensdauer
• hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Lösungsmittel und nichtwässrige Lösungen
Weitere Informationen:
Temperatureinsatzbereich min.:
-30 °C
Betriebsdruck max.:
12 bar
Berstdruck:
48 bar
Werkstoff Schlauch:
Polyurethan/Polyesterfasern
Temperatureinsatzbereich max.:
+60 °C
Schlauchinnendurchmesser:
9.5 mm
Schlauchaußendurchmesser:
13.5 mm
Farbe:
Blau
Schlauchlänge:
50 m
Temperatureinsatzbereich min./max.:
-30 bis +60 °C
Hersteller Artikelnummer:
199581370
Weitere Suchbegriffe: gewebeschlauch 50m, gewebeschlauch, gewebeschlauch 12bar, Druckluft-Spiralschläuche, Druckluft-Werkzeuge, Spiralschläuche, Druckluft-, Druckluft Schlauch, Druckluftschlauch, Pneumatik-Schlauch, Pneumatikschlauch, Pneumatik Schlauch, Schläuche, CEJN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,43*
€ 900,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,08*
€ 894,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,60*
€ 838,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,83*
€ 799,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,26*
€ 742,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.