Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN MultiFLOW Reinigungspistole für Luft und Flüssigkeiten Nippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CEJN112100400
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     112100400
EAN/GTIN:
     7391390264039
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Druckluft-Ausblas- und Flüssigkeitspistole MultiFLOW 320 Nippel

Anwendung
Für Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Kühlschmierstoff oder nicht explosiven wasserbasierten Flüssigkeiten.

Ausführung
• verzinkt gehärteter Stahl-Nippel (Ø 7,6 mm)
• exakt einstellbare des Durchflussregulierung
• kompatibel mit allen gängigen Standard-Pneumatik-Systemen
• erfüllt OSHA Vorgaben
• flächiger oder punktueller Strahl durch einstellbare Jet-Düse

Hinweis
passende Kupplung z.B. Nr. 75135 010-113
Weitere Informationen:
Temperatureinsatzbereich min.:
-20 °C
Anschlussgewinde:
R 1/4 Zoll
Betriebsdruck max.:
16 bar
Berstdruck:
64 bar
Schalldruckpegel max.:
101 dB
Temperatureinsatzbereich max.:
+60 °C
Luftverbrauch max.:
1200 l/min
Schalldruckpegel min.:
79 dB
Typ:
320 Nippel
Durchflussleistung max.:
25 l/min
Luftverbrauch min.:
200 l/min
Durchflussleistung min.:
5 l/min
Gewicht:
0.191 kg
Durchflussleistung min./max.:
5-25 l/min
Temperatureinsatzbereich min./max.:
-20 bis +60 °C
Hersteller Artikelnummer:
112100400
Luftverbrauch min./max.:
200-1200 l/min
Schalldruckpegel min./max.:
79-101 dB
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Reinigungspistole, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, cejn ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, Blaspistolen, Flüssigkeits-, Druckluft-Blaspistolen, Druckluft-Werkzeuge, Sicherheits-Waschpistole, Blaspistolen Druckluft, Reinigungspistolen Druckluft, Druckluft Werkzeuge, Druckluftwerkzeug, Druckluft-Reinigungspistolen, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftausblaspistole, Druckluftblaspistole, Druckluftreinigungspistole, CEJN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 64,37*
€ 84,61*
Lager 245
16
€ 7,90*
ab € 67,69*
€ 85,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.