Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUCKNER Feste Zentrierspitze MK 5 HM-bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BRUCKNER2855
Hersteller:
     Bruckner
Herst.-Nr.:
     2855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
bruckner feste zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze mit voller Spitze und mit Gewinde für Abdrückmutter

Anwendung
Zum Zentrieren von Werkstücken auf Drehmaschinen, Schleifmaschinen und Radialbohrmaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Mit Gewinde für Abdrückmutter.
• Kegel ganz gehärtet und hochgenau geschliffen.
• Hartmetallbestückt.
• Rundheitstoleranz ≤ 0,8 µm.

Hinweis
Lieferung ohne Abdrückmutter.

Lieferung
1 Stück Zentrierspitze MK 2.
Weitere Informationen:
Morsekegelgröße:
MK 5
Abflachungsdurchmesser:
18 mm
Kegelschaftgröße:
5
DIN:
807
Programmiermaß:
87.5 mm
Abdrückmutter:
M48 x 1,5
Rundlauftoleranz:
0.008 mm
Weitere Suchbegriffe: feste zentrierspitze mk5, Zentrierspitzen, BRUCKNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.