Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON Monoblockbacken SJM 3200 für Futterdurchmesser 160 mm Länge 70 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON398536030200
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     398536030200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbacken
blockbacken bison
blockbacken
Blockbacken, einteilg und ungestuft für Dreibacken-Drehfutter

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken auf Backenfuttern. Weiche Backen zum Ausdrehen.

Ausführung
• einteilig
• härtbarer Stahl

Ausführung
• ideal zum Spannen auf bearbeiteten Flächen
• hohe Präzision durch Ausdrehen der Backen im Spannfutter

Lieferung
alle Sets sind 3-teilig
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Für Futterdurchmesser:
160 mm
Ausführung:
Ungehärtet
Breite:
20 mm
Höhe:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Monoblockbacken, Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Blockbacken weich, Monoblockbacken weich, Blockbacken-Set 3-teilig, weich, BISON
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 137,67*
Lager 245
2
pro Satz
€ 7,90*
ab € 110,63*
€ 137,81*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 137,81*
€ 163,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 137,16*
€ 163,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 130,13*
€ 154,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,31*
€ 150,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 110,63*
€ 131,65
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 36,87667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.