Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON Monoblockbacken SJM 3200 für Futterdurchmesser 125 mm Länge 51 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON398536020000
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     398536020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbacken
blockbacken bison
blockbacken
Blockbacken, einteilg und ungestuft für Dreibacken-Drehfutter

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken auf Backenfuttern. Weiche Backen zum Ausdrehen.

Ausführung
• einteilig
• härtbarer Stahl

Ausführung
• ideal zum Spannen auf bearbeiteten Flächen
• hohe Präzision durch Ausdrehen der Backen im Spannfutter

Lieferung
alle Sets sind 3-teilig
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Für Futterdurchmesser:
125 mm
Ausführung:
Ungehärtet
Breite:
20 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Monoblockbacken, Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Blockbacken weich, Monoblockbacken weich, Blockbacken-Set 3-teilig, weich, BISON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 120,34*
Lager 245
2
€ 7,90*
ab € 96,58*
€ 120,46*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,46*
€ 143,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 119,94*
€ 142,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 114,75*
€ 136,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,13*
€ 133,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 96,58*
€ 114,93
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 32,19334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.