Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON Grundbacken SP 3200 für Futterdurchmesser 250 mm Länge 92 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON398535750400
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     398535750400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundbacken
bison grundbacken
grundbacken
Grundbacken-Set für Dreibacken-Drehfutter

Anwendung
Trägerbacke zur Aufnahme von Umkehr-Aufsatzbacken oder ungestuften Aufsatzbacken.

Ausführung
• gehärtet

Lieferung
alle Sets sind 3-teilig inklusive Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
92 mm
Für Futterdurchmesser:
250 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundbacken-Set, Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Grundbacken-Set 3-teilig, Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, Grundbacken Set, BISON Grundbacken-Set 3-teilig, BISON
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 183,40*
€ 224,73*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 184,86*
€ 224,94*
Lager 245
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 204,55*
€ 259,67*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 259,67*
€ 309,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 243,76*
€ 290,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 233,02*
€ 277,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 218,85*
€ 260,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 204,55*
€ 243,41
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 68,18334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.