Zapfensenker 180° mit lösbarem Führungszapfen HM-Bestückt für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm2
Anwendung
Zur Herstellung von 180° Senkungen in Verbindung mit wechselbarem Führungszapfen in den Materialgruppen Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Guss und Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm2 in der Einzelteilefertigung.
Ausführung
• Hartmetallbestückter Zapfensenker mit lösbarem Führungszapfen und gerader Schneide, Dreischneider
Ausführung
• Spezialgeometrie sorgt sowohl in kurz- und langspanenden Werkstoffen für hohe Schnittraten
• Hochwertiges Hartmetall und hochfeste Lötung sorgen für eine hohe Standzeit
• Innovative Schneidengeometrie sorgt für sehr gute Schnittleistung und gute Oberflächengüten
| |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Senkerdurchmesser: | 24 mm |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 80.00 m/min |
Fertigungsdurchmesser: | 7.7 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 130.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Gewindeabmessung: | M8 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 65.00 m/min |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 30.00 m/min |
Schneidstoff: | HM |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Länge: | 61 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 50.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 90.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 5.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 5.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 1 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | k8 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Bohrungsdurchmesser Aufnahme: | 6 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Auskraglänge: | 38 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 5.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Senkwinkel: | 180 Grad |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Baugröße: | 4 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 70.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 1 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 1 |