Zapfensenker 180° mit lösbarem Führungszapfen HSS für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2
Anwendung
Zur Herstellung von 180° Senkungen in Verbindung mit wechselbarem Führungszapfen in den Materialgruppen Stahl, (Edelstahl), NE-Metallen, (Guss) und Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm2 in der Einzelteilefertigung.
Ausführung
• Profilgeschliffener Zapfensenker mit lösbarem Führungszapfen und spiralisierter Schneide, bis Durchmesser 17,5 mm in dreischneidiger Ausführung, ab Durchmesser 18,0 mm in vierschneidiger Ausführung
Ausführung
• Sehr positiver Spanwinkel sorgt in langspanenden Werkstoffen bis 1000 N/mm2 für einen sehr weichen Schnitt und minimiert die Schnittkräfte
• Breite Spankammern sorgen für reibungslose Abfuhr der Späne
• Innovative Schneidengeometrie, sorgt für sehr gute Schnittleistung und gute Oberflächengüten
| |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 8.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 45.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Senkerdurchmesser: | 13.5 mm |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 30.00 m/min |
Fertigungsdurchmesser: | 5.5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 80.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Gewindeabmessung: | M5 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 60.00 m/min |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Länge: | 48 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 90 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 5.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | k8 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Bohrungsdurchmesser Aufnahme: | 4 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Auskraglänge: | 30 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Senkwinkel: | 180 Grad |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Baugröße: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |