Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Gewindeschneidfutter DSPL 12 MK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6707468
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6707468
EAN/GTIN:
     4039247138579
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 228
gewindeschneidfutter din 228
Gewindeschneidfutter Typ DSPL mit Morsekegel nach DIN 228

Anwendung
Zum Schneiden von Innengewinden auf umschaltbaren Bohrmaschinen, Drehbänken und Fräsmaschinen. Horizontal und vertikal einsetzbar.

Ausführung
• Mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228 B.
• Mit patentiertem Doppelspannfutter (spannt Schaft und Vierkant).
• elastischer Längenausgleich auf Druck und Zug
• Achsparallele Pendeleinrichtung und elastischer Längenausgleich zum Schneiden steigungsgenauer und fluchtender Gewinde.
• Mit Rechts-und Linkslauf.
• Einstellbare Sicherheitsrutschkupplung verhindert Werkzeugbruch.

Hinweis
Für Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Lieferung
1 Stück Gewindeschneidfutter Typ DSPL.
Weitere Informationen:
Achsparalleler Ausgleich:
1 mm
Spannbereichdurchmesser min.:
2.5 mm
Spannbereichdurchmesser max.:
10 mm
Morsekegelgröße:
MK 2
Auskraglänge:
135 mm
Längenausgleich axial:
20 mm
Passend für Gewinde:
M3-M12
Größe:
DSPL 12
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Schnellwechselfutter, Gewindeschneid-, Gewindeschneider, BILZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.133,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,89*
€ 1.419,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,51*
€ 1.404,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,15*
€ 1.374,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,96*
€ 1.356,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,27*
€ 1.348,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.