Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftgeradschleifer TVD 3-100/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150149906
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150149906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Turbinenschleifer TVD 3-100/2 80 Watt

Anwendung
Für feinste Entgratarbeiten.

Ausführung
• Abluftführung vorne
• mit elastischer Lagerung

Ausführung
• Optimale Oberflächengüte dank hoher Drehzahl und elastischer Lagerung
• Turbinenmotor - ölfreier Betrieb

Lieferung
inkl. Spannzange ZG 5/3 mm, Spannzangenschlüssel SW 6 + 8 und Schlaucheinheit; im Karton
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
3 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
100000 U/min
Schalldruckpegel:
70 dB
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
3 mm
Leistungsabgabe:
80 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
5 mm
Länge:
98 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Luftverbrauch:
180 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
4.5 mm
Modell:
TVD 3-100/2
Ausführung Motor:
Turbinenmotor
Spanndurchmesser max.:
3 mm
Durchmesser Gehäuse:
31 mm
Gewicht:
0.25 kg
Hersteller Artikelnummer:
150149906
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer biax, druckluft geradschleifer, Druckluft-Turbinenschleifer, Druckluft-Werkzeuge, Schleifmaschinen, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, Druckluftturbinenschleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,05*
€ 909,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,73*
€ 883,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,87*
€ 834,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,16*
€ 815,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,94*
€ 792,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.