Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftgeradschleifer SARH 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150012015
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150012015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer SARH 830 260 Watt

Anwendung
Für Fräs-, Schrupp- und Grobbearbeitung.

Ausführung
• mit 2-fach Lagerung der Antriebsspindel für besondere Laufruhe bei Fräsarbeiten
• drehzahlgeregelt für konstante Drehzahlen und niedrigem Luftverbrauch im Leerlauf
• mit energiesparender Motortechnik

Hinweis
passende Wartungseinheit siehe Nr. 75424

Lieferung
mit Spannzange 6 mm, Schlüssel für Werkzeugwechsel, im Karton
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
R 1/8 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
30000 U/min
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
10 mm
Leistungsabgabe:
260 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
16 mm
Länge:
189 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Luftverbrauch:
400 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
7.0 mm
Modell:
SARH 830
Spanndurchmesser max.:
8 mm
Durchmesser Gehäuse:
31 mm
Gewicht:
0.52 kg
Hersteller Artikelnummer:
150012015
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer biax, druckluft geradschleifer, druckluft-geradschleifer 6mm, Druckluft-Werkzeuge, Geradschleifer, Druckluft-, Schleifmaschinen, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 855,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,96*
€ 1.126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,51*
€ 1.070,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,16*
€ 1.048,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,09*
€ 1.033,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,11*
€ 1.017,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.