Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftgeradschleifer SRH 8-30/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150010925
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150010925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer SRH 8-30/2 mit Hebelventil

Anwendung
Zum Feinarbeiten, Schlichten und Entgraten.

Ausführung
• Umweltfreundlich durch zentrale Luftabführung
• Abluftführung hinten

Lieferung
Spannzange ZG 7/6mm, Spannzangenschlüssel SW 11 + 14
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
R 1/8 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
30000 U/min
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
10 mm
Leistungsabgabe:
240 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
16 mm
Länge:
189 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Luftverbrauch:
450 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
7.0 mm
Modell:
SRH 8-30/2
Spanndurchmesser max.:
8 mm
Durchmesser Gehäuse:
31 mm
Gewicht:
0.41 kg
Hersteller Artikelnummer:
150010925
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer biax, druckluft geradschleifer, Druckluft-Werkzeuge, Schleifmaschinen, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,04*
€ 848,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,09*
€ 820,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,88*
€ 761,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,38*
€ 748,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,57*
€ 732,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.