Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftgeradschleifer SRD 3-45/2 Drehventil 380 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150010775
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150010775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer SRD 3-45/2 260 Watt

Anwendung
Zum Tuschieren und Nacharbeiten von Formen und Werkzeugen.

Ausführung
• mit langer dünner Werkzeugspindel, um auch an unzugänglichen Stellen arbeiten zu können
• Abluftführung hinten

Ausführung
• handliche Ergonometrie für ermüdungsarmes Schleifen
• Die lange dünne Werkzeugspindel ermöglicht ein flaches Auflegen der Werkzeugs

Lieferung
inkl. Spannzange ZG 5/3mm und Spannzangenschlüssel SW 6 + 10; im Karton
Weitere Informationen:
Passend für:
Schlaucheinheit 001366577
Spannzangendurchmesser:
3 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
45000 U/min
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
6 mm
Leistungsabgabe:
260 W
Hergestellt in:
Deutschland
Länge:
196 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Luftverbrauch:
380 l/min
Modell:
SRD 3-45/2
Ausführung Motor:
Lamellenmotor
Spanndurchmesser max.:
3 mm
Durchmesser Gehäuse:
35 mm
Gewicht:
0.31 kg
Hersteller Artikelnummer:
150010775
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer biax, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,90*
€ 1.003,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,87*
€ 961,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,07*
€ 917,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,75*
€ 902,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,30*
€ 891,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.