Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schnell-Schraubzwinge 100 x 50 mm Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY TG10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY TG10 Schraubzwinge F-Klammer 10 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYTG10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG10
EAN/GTIN:
     4008158008240
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schnell-Schraubzwingen 100 - 150 mm Spannweite Temperguss-Spannbügel, Holzgriff

Anwendung
Zum starren Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• Ober- und Unterteil aus hochwertigem Temperguss
• Wellenprofil als zusätzliche Verstärkung gegen Torsion
• verzinkte, stabile, verwindungssteife Profilschiene mit 6-fach Riffelung
• Spindel brüniert
• mit Kunststoffschutzkappen
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
100 mm
Schienen-Querschnittbreite:
5 mm
Schienen-Querschnittlänge:
15 mm
Ausladung:
50 mm
Werkstoff Griff:
Holz
Schienen-Querschnitt L x B:
15 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Schnell-Schraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen, Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,87*
2 Tage
161
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 9,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,34*
8 Tage
160
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 10,42*
Lager 245
457
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.