Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 800x140 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYSG80M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG80M
EAN/GTIN:
     4008158007366
Suchbegriffe:
Ganzstahl-Schlosserzwingen
Schlosserzwingen
Schraubzwingen
Zwingen
Ganzstahl-Hochleistungszwinge SGM 500 - 800 mm Spannweite, Knebelgriff

Anwendung
Zum Hochleistungsspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• verschiebbarer Knebelgriff
• Festbügel Vergütungsstahl
• Gleitbügel geschmiedeter Vergütungsstahl
• Spindel vergütet

Ausführung
• optimiertes Schienenprofil, 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung
• hitzebeständige, bewegliche Spezialdruckplatte mit gehärteter, ölgetränkter Sinterstahleinlage für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
800 mm
Schienen-Querschnittbreite:
13 mm
Schienen-Querschnittlänge:
34 mm
Ausladung:
140 mm
Werkstoff Griff:
Stahl
Schienen-Querschnitt L x B:
34 x 13 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 81,10*
€ 97,24*
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 83,50*
€ 97,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 100,92*
6 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 105,15*
Lager 245
6
1
€ 7,90*
ab € 105,23*
€ 121,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,65*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,71*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.