Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hon-Bürste für Bohrungsdurchmesser bis zu 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BC8K180SC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     843469131669
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste sic
schaftrundbürste
Hon-Bürste Korn 180 SiC, für Hydraulik- und kleine Motorzylinder usw.

Anwendung
Zum einfachen und schnellen Honen auf jedem Maschinensystem, auch Handbohrmaschinen.

Ausführung
• Schleifmittelkügelchen dauerhaft auf starken Nylonbürsten verankert
• Bürste wird rotierend ein- und ausgeführt und erzeugt so einen korrekten Kreuzschliff
• Bestellen Sie anhand des tatsächlichen Zylinder-Durchmessers: Alle Hon-Bürsten haben 10-12 % Durchmesser-Übermaß von jeweils angegebenem Durchmesser.

Ausführung
• im Gegensatz zu normalen Honsteinen besteht keine Bruchgefahr
• erspart zeitraubende Durchmessereinstellungen
• extrem flexibler Einsatz, kann auf jedem Maschinensystem verwendet werden
Weitere Informationen:
Geeignet für Bohrlochdurchmesser:
8.0 mm
Körnung:
180
Besatzlänge:
60 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Honbürsten, Honwerkzeuge, Schleifmittel, Zylinder, Hongeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.