Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hon-Bürste für Bohrungsdurchmesser bis zu 76,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BC76K180SC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     843469126443
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste sic
schaftrundbürste
Hon-Bürste Korn 180 SiC, für Hydraulik- und kleine Motorzylinder usw.

Anwendung
Zum einfachen und schnellen Honen auf jedem Maschinensystem, auch Handbohrmaschinen.

Ausführung
• Schleifmittelkügelchen dauerhaft auf starken Nylonbürsten verankert
• Bürste wird rotierend ein- und ausgeführt und erzeugt so einen korrekten Kreuzschliff
• Bestellen Sie anhand des tatsächlichen Zylinder-Durchmessers: Alle Hon-Bürsten haben 10-12 % Durchmesser-Übermaß von jeweils angegebenem Durchmesser.

Ausführung
• im Gegensatz zu normalen Honsteinen besteht keine Bruchgefahr
• erspart zeitraubende Durchmessereinstellungen
• extrem flexibler Einsatz, kann auf jedem Maschinensystem verwendet werden
Weitere Informationen:
Geeignet für Bohrlochdurchmesser:
76.0 mm
Körnung:
180
Besatzlänge:
80 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Honbürsten, Honwerkzeuge, Schleifmittel, Zylinder, Hongeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.