| |
|
| Artikel-Nr.: 245-BASILEP19508142630 Herst.-Nr.: P19508142630 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Backen-Ausdrehringe Sets RotoRi premium zum Ausdrehen von weichen Aufsatzbacken für besonders schnelle Anpassung der Innen-und Außenspannung
Anwendung Durch die patentierten Ringe ist es möglich, Spannbacken präzise auszudrehen. Durch die stufenlose Einstellmöglichkeit kann man exakt soviel Material entfernen, wie nötig ist. Ein weiteres nachsetzen der Spannstelle ist durch die patentierte Kurvensegmente beliebig möglich. Dies spart Zeit- und Werkzeugkosten.
Ausführung • Innen- und Außenspannung mit einem Ring • Stufenloser Spannbereich für alle Futtergrößen • 0,01 mm genaue Zustellung des Drehdurchmesser • Geringe Rüstkosten durch die Patentierten premium RotoFix Spannbolzen • Hohe Kosteneinsparung an Spannbacken, mehrmals verwändbar • Optimale Zugänglichkeit des Drehwerkzeuges • Schnelle und flexible Handhabung
Ausführung • patentierte RotoFix Spannbolzen, diese sind sehr flexibel und schnelle anpassbar am Durchmesser
Lieferung Bez.-Nr. 22472130: Die Vorspannringe bestehen aus 20 Ringen und 2 Satz a 3 Stk. Spannbolzen Typ: RotoFix M8 und M10 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472131: Die Vorspannringe bestehen aus 29 Ringen und 3 Satz a 3 Stk. Spannbolzen Typ: RotoFix M8, M10 und M12 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472132: Die Vorspannringe bestehen aus 16 Ringen mit 6 mm Dicke und 13 Ringe mit 10 mm Dicke und 3 Satz a 3 Stk. Spannbolzen RotoFix M10, M12 und M16 mit Aufbewahrungsständer. Bez.-Nr. 22472133: Die Vorspannringe bestehen aus 10 Ringen und 2 Sätzen Spannbolzen Typ: RotoFix M16 und M20 der Gr.: XL mit Aufbewahrungsbox. Weitere Informationen: | | Spannbereichdurchmesser max.: | 630 mm | Spannbereich min.: | 315 mm | Spannbereich max.: | 630 mm | Größe: | XL | Spannbereich min./max.: | 315-630 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Backen-Ausdrehringe-Set, Ausdrehen, BASILE |
| | |
| |