Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSTAT Federzug Typ 7200 0800/0 Tragfähigkeit 0,0 - 0,5 kg rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AUTOSTAT7200080130
Hersteller:
     Autostat
Herst.-Nr.:
     77001593
EAN/GTIN:
     4053625360314
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzüge Tragfähigkeit 0,0-2,5 kg Typ 7200, Seilauszug 1600 mm, rostfrei

Anwendung
Zur ergonomischen Unterstützung von Montagevorgängen. Federzüge halten Werkzeuge stets griffbereit für den Monteur und sorgen gleichzeitig für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Die Federzüge sind so konstruiert, dass das jeweilige Arbeitswerkzeug nach dem Gebrauch automatisch in die Ursprungsposition zurückgezogen wird. Für leichte Werkzeuge geeignet.

Ausführung
• Gehäuse aus extrem schlagfestem Spezial-Kunststoff
• Seiltrommel aus abriebfestem Kunststoff
• hochfeste Spezial-Triebfeder
• einfache Traglasteinstellung, gesichert gegen Fehlbedienung
• Seileinzugsbegrenzung schlagabsorbierend und einstellbar
• Lastanbringung über sicheren Karabinerhaken
• Aufhängung durch Schraubkarabinerhaken
• Sicherheitseinrichtung: Absturzsicherung nach DIN 15112 im Lieferumfang enthalten, isolierte Aufhängung, formstabilisierte Konstruktion
• Arbeitsbereich: Seilauszug: 1600 mm, Seile in Sonderlängen auf Anfrage verfügbar

Ausführung
• ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Gehäusestärke:
36.7 mm
Lastanbringung:
Karabinerhaken
Seilauszugslänge max.:
1600 mm
Gehäusebreite:
108 mm
Federbruchsicherung:
Nein
Seileinzugsbegrenzung:
Schlagabsorbierend, verstellbar
Seil austauschbar:
Nein
Tragfähigkeit max.:
0.5 kg
Ausführung Feder:
Spezialtriebfeder
Ausführung:
Alle äußeren Bauteile aus nicht rostendem Material
DIN:
15112
Anzahl Federn:
1 STK
Seillänge verstellbar:
Nein
Gehäusehöhe:
134.3 mm
Mit automatischer Arretierung:
Nein
Werkstoff Seil:
Edelstahl
Seildurchmesser:
2 mm
Modell:
7200/0
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Typ:
7200
Art der Aufhängung:
Frei dreh- und schwenkbarer Schraubkarabinerhaken
Höhe:
420 mm
Mit Überdrehschutz:
Nein
Tragfähigkeit min.:
0 kg
Werkstoff Seiltrommel:
Abriebfester Kunststoff
Tragfähigkeit min./max.:
0-0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer autostat, balancer 0,5kg, federzug, Balancer, AUTOSTAT, Federzüge, AUTOSTAT, Gewichtsausgleicher, AUTOSTAT, Hebetechnik, Federzüge, AUTOSTAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.