Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zirkon-Scheibe Roloc 76 mmK120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550171
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550171
EAN/GTIN:
     4066107013059
Suchbegriffe:
Schleifmittel
Zirkon-Scheibe Roloc
Roloc
CDR
Zirkon Schleifscheibe passend zu Aufnahme Roloc

Anwendung
für die Bearbeitung von Stahl, rostfreien Stahl, Titan und Aluminium

Ausführung
• Hohe Schleifleistung dank Top-Size- Beschichtung, die das Anlaufen der Werkstücke verhindert
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Empfohlene Drehzahl:
12000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Zirkonkorund
Scheibendurchmesser:
76 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Bronze | Edelstahl | Stahl | Grauguss | Guss | Kupfer | Messing | Stahlguss | Temperguss | Titan
Werkzeugaufnahme:
Roloc
Produkttyp:
ATORN Roloc
Empfohlene Drehzahl max.:
20000 U/min
Weitere Suchbegriffe: ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,37*
€ 90,8803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,42*
€ 88,5598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,04*
€ 85,7276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,22*
€ 83,5618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,97*
€ 70,1743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.