Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zirkon-Scheibe Roloc 51 mm K60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550164
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550164
EAN/GTIN:
     4066107012984
Suchbegriffe:
Schleifmittel
Zirkon-Scheibe Roloc
Roloc
CDR
Zirkon Schleifscheibe passend zu Aufnahme Roloc

Anwendung
für die Bearbeitung von Stahl, rostfreien Stahl, Titan und Aluminium

Ausführung
• Hohe Schleifleistung dank Top-Size- Beschichtung, die das Anlaufen der Werkstücke verhindert
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Empfohlene Drehzahl:
20000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Zirkonkorund
Scheibendurchmesser:
51 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Bronze | Edelstahl | Stahl | Grauguss | Guss | Kupfer | Messing | Stahlguss | Temperguss | Titan
Werkzeugaufnahme:
Roloc
Produkttyp:
ATORN Roloc
Empfohlene Drehzahl max.:
25000 U/min
Typbezeichnung:
ATORN Roloc
Weitere Suchbegriffe: ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,08*
€ 70,3052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.