Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zirkon-Scheibe Roloc 51 mm K40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550163
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550163
EAN/GTIN:
     4066107012977
Suchbegriffe:
Schleifmittel
Zirkon-Scheibe Roloc
Roloc
CDR
Zirkon Schleifscheibe passend zu Aufnahme Roloc

Anwendung
für die Bearbeitung von Stahl, rostfreien Stahl, Titan und Aluminium

Ausführung
• Hohe Schleifleistung dank Top-Size- Beschichtung, die das Anlaufen der Werkstücke verhindert
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Empfohlene Drehzahl:
20000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Zirkonkorund
Scheibendurchmesser:
51 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Bronze | Edelstahl | Stahl | Grauguss | Guss | Kupfer | Messing | Stahlguss | Temperguss | Titan
Werkzeugaufnahme:
Roloc
Produkttyp:
ATORN Roloc
Empfohlene Drehzahl max.:
25000 U/min
Typbezeichnung:
ATORN Roloc
Weitere Suchbegriffe: ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,34*
€ 82,5146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,22*
€ 78,8018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,52*
€ 75,5888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.