Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schleifpapierstreifen Korund (AO) Korn 60 140x67 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550153
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550153
EAN/GTIN:
     4066107005733
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Schleifpapier Streifen zur universellen Anwendung

Ausführung
• Lange Standzeit
• Hohe Abtragsleistung
• Universell einsetzbar
• Geringe Zusetzneigung

Ausführung
• Passgenaue Größe für den Schleifklotz mit Kletthaftsystem!
Weitere Informationen:
Blattlänge:
140 mm
Körnung:
60
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Zu bearbeitender Werkstoff:
Farbe | Holz | Kunststoff | Nichteisenmetall | Metall | Universeller Einsatz
Blattbreite:
67 mm
Haftsystem:
Klett
Trägermaterial:
E-Papier
Farbe:
Rotbraun
Bindung:
Kunstharz
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz korn 60, gummi schleifklotz, Schleifmittel, Schleifpapier|Schleifgewebe, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.