Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Vliesband fein 35x650 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550143
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550143
EAN/GTIN:
     4066107002220
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
vliesband 35x650
Vlies-Schleifbänder für Rohrbandschleifer fein

Anwendung
Zum Mattieren, Polieren und Glätten von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen aus Edelstahl, Stahl, Messing, Kupfer und Aluminium

Ausführung
• Reduziert Schmieren selbst bei Legierungen mit hohem Nickelanteil (Anti-Schmier-Technologie)
• Extrem geringe Banddehnung
• Schnelleres Schleifen und Finishen bei einer gleichbleibenden, reproduzierbaren Oberflächengüte
• Rostfrei, wasserfest, widerstandsfähig, formbar, nicht leitend, nicht metallisch
Weitere Informationen:
Bandlänge:
650 mm
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Normalkorund)
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall | Edelstahl | Universeller Einsatz
Oberflächenstruktur:
Fein
Bandbreite:
35 mm
Bandbreite x Bandlänge:
35 mm x 650 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesband, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,92*
€ 98,6748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,05*
€ 95,2595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,94*
€ 91,5586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,46*
€ 77,8974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.