Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Vliesband mittel 10x330 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550117
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550117
EAN/GTIN:
     4066107001964
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
schleifvliesband 10x330
Vlies-Schleifbänder für Rohrbandschleifer mittel

Anwendung
Zum Mattieren, Polieren und Glätten von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen aus Edelstahl, Stahl, Messing, Kupfer und Aluminium

Ausführung
• Reduziert Schmieren selbst bei Legierungen mit hohem Nickelanteil (Anti-Schmier-Technologie)
• Extrem geringe Banddehnung
• Schnelleres Schleifen und Finishen bei einer gleichbleibenden, reproduzierbaren Oberflächengüte
• Rostfrei, wasserfest, widerstandsfähig, formbar, nicht leitend, nicht metallisch
Weitere Informationen:
Bandlänge:
330 mm
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Normalkorund)
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall | Edelstahl | Universeller Einsatz
Oberflächenstruktur:
Mittel
Bandbreite:
10 mm
Bandbreite x Bandlänge:
10 mm x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesband, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.