Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Lamellenwalze Schleifleinen Normalkorund 100x50x19mm Körnung 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62550045
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62550045
EAN/GTIN:
     4050293641547
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleiflamellenwalze Normalkorund

Anwendung
Geeignet für größere Flächen z.B. im Behälter- und Apparatebau. Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten, leichten Kratzern und zum kräftigen Strukturieren (Strichbildern) und Satinieren von Metallen

Ausführung
• Bestehend aus Leinenlamellen Normalkorund, die fächerförmig um die Achse in einen Kunststoffkern gebettet wurden
• Der Bohrungskern aus Kunststoff Ø19 mm mit 4 Keilnuten passt auf alle handelsüblichen Walzenantriebe
• Kunstharzgebundene Schleiflamellen
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Durchmesser:
100 mm
Empfohlene Drehzahl:
3800 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
8
Werkstoff Schleifmittel:
Aluminiumoxid (Normalkorund)
Drehzahl max.:
5700 U/min
Breite:
50 mm
Bohrung:
19 mm
Durchmesser x Breite x Bohrung:
100 x 50 x 19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 17,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,75*
€ 205,5725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,63*
€ 203,0497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,63*
€ 194,7197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,73*
€ 181,7487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,24*
€ 165,6956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.