Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Abraflex Schleifvlies-Handpad Maße 150x210mm Korn S-1200, fein, Farbe grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62050010
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62050010
EAN/GTIN:
     4050293353358
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Abraflex Schleifvlies Handpads

Anwendung
Zum Glätten, Mattieren, Anrauen, Entfetten und Reinigen von Oberflächen, leichtes Entgraten und Entfernen von Schmutz und Korrosion.

Ausführung
• hohe Schnittfreudigkeit bei hoher Flexibilität
• dank gleichmäßiger Faserstruktur hohe Standzeit und optimales Schleifergebnis
Weitere Informationen:
Körnung:
1200
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz
Länge:
210 mm
Breite:
150 mm
Oberflächenstruktur:
Fein
Typbezeichnung:
Abraflex
Farbe:
Grau
Länge x Breite:
210 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Schleifvliesbogen, handpad schwarzgrau, handpad, handschleifgewebe sic, Handpads, Schleifvlies, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.